Self-ass. Klešče za stiskanje tulcev za konce žice

Št. art.: 97 55 14
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 97 55 14
EAN/GTIN 4003773084860
Številka proizvajalca 97 55 14
L-število L70010 2053

Opis

Opis:

  • manjša širina ročaja
  • za stiskanje koncev žice v skladu z DIN 46228, del 1 + 4
  • samoprilagodljiva nastavitev na želeno velikost vijaka
  • konstantno visoka kakovost stiskanja zaradi pozitivnega zaklepa (lahko se odklene)
  • Tlak stiskanja je natančno nastavljen (kalibriran) v tovarni
  • Povečanje sile prek kolenskega vzvoda za delo z nizko utrujenostjo
  • zelo enostavna uporaba zaradi priročne zasnove in majhne teže
  • NOVO: zanesljivo šestkotno stiskanje žičnih ovojev od 0,08 do 16 mm² (AWG 6) s preklopno ročico in vseh dvojnih žičnih ovojev do 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8)
  • Šestkotno stiskanje za omejene dimenzije priključkov

Lastnosti:

  • Uporaba: Okovi za zaključek žice
  • Kapaciteta kvadratnega milimetra: 0,08 - 16 mm²
  • Število gnezd: 1
  • AWG: 28 - 8
  • kromirani
  • z večkomponentno prevleko

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico