Klešče za stiskanje s samozapiralom Klešče za stiskanje tulcev za konce žice

Št. art.: 97 53 09
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 97 53 09
EAN/GTIN 4003773044550
Številka proizvajalca 97 53 09
L-število L70010 507

Opis

Opis:

  • za stiskanje koncev žice v skladu z DIN 46228, del 1 + 4
  • samoprilagodljiva nastavitev na želeno velikost okovja na koncu žice: ni napak pri stiskanju zaradi uporabe napačnega stiskalnega vložka
  • Frontalno vstavljanje žičnih ovojev v orodje
  • konstantno visoka kakovost stiskanja zaradi pozitivnega zaklepa (lahko se odklene)
  • Tlak stiskanja je natančno nastavljen (kalibriran) v tovarni
  • Povečanje sile prek kolenskega vzvoda za delo z nizko utrujenostjo
  • zelo enostavna uporaba zaradi priročne zasnove in majhne teže
  • Odobreno stiskanje v skladu z UL v povezavi s KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Odobritev UL v povezavi s KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Stiskanje od 0,08 do 10,0 mm² in 16,0 mm² v enem profilu
  • z izbirno ročico za nastavitev območja stiskanja od 0,08 do 10 ali 16,0 mm²
  • primeren tudi za dvojne žične ovoje do 2 x 10 mm², vendar manjše od Ø 6,6 mm (npr. št. izdelka KNIPEX 97 99 377)

Lastnosti:

  • Uporaba: Okovi za zaključek žice
  • Kapaciteta kvadratnega milimetra: 0,08 - 10 / 16 mm²
  • Število gnezd: 1
  • AWG: 28 - 6
  • brunirani
  • z večkomponentno prevleko