Štirirobne klešče za stiskanje kontaktov DT 230 mm

Št. art.: 97 52 67 DT
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Številka izdelka 97 52 67 DT
    EAN/GTIN 4003773088820
    Številka proizvajalca 97 52 67 DT
    L-število L70010 2311

    Opis

    Opis:

    • Zaščipne vse obrnjene kontakte z zatiči in vtičnicami (prej: kontakti Deutsch) serij DT, DTM in DTP
    • Celovita zmogljivost: od 0,35 mm² do 3,0 mm² (AWG 22 - 12)
    • Kompletno: z zelo natančnimi merilniki talnih vtičev Go/NoGo za preverjanje kalibracije
    • S sinhronim podajanjem štirih vpenjalnih trnjev se dosežejo optimalni rezultati vpenjanja z osmimi vtisi (4/8 vtisi)
    • Univerzalni pripomoček za pozicioniranje za prilagodljivo nastavitev vseh dolžin kontaktov
    • konstantno visoka kakovost stiskanja zaradi pozitivnega zaklepa (lahko se odklene)
    • Na kleščah je mogoče jasno razbrati položaje izbirnika za nastavitev globine stiskanja
    • Ergonomska zasnova za delo z nizko utrujenostjo: optimizirana širina odpiranja, udobni ročaji 2K, manjša sila rok zaradi razmerja ročic
    • Merilniki za vtiče v obsegu dobave omogočajo hiter nadzor kakovosti v vsakem trenutku: Go trn se mora še vedno prilegati, NoGo se ne sme prilegati

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico