Klešče za stiskanje

Št. art.: 97 52 23
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Stiskalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 97 52 23
    EAN/GTIN 4003773052159
    Številka proizvajalca 97 52 23
    L-število L70010 727

    Opis

    Opis:

    • za električne povezave brez spajkanja
    • do 30 % manjša ročna sila v primerjavi s standardnimi kleščami za stiskanje zaradi prenosa ročice
    • Konstantno visoka kakovost stiskanja zaradi natančnih vložkov in pozitivnega zaklepa (možnost odklenitve)
    • Tlak stiskanja je natančno nastavljen (kalibriran) v tovarni
    • Dvoročno upravljanje za enostavno stiskanje velikih presekov vodnikov
    • dobro upravljanje zaradi uravnoteženega težišča, nagnjene glave in ergonomsko oblikovanih ročajev
    • Vstavka za stiskanje ni mogoče zamenjati

    Lastnosti:

    • Uporaba: neizolirani kabelski nastavki + kabelski priključki
    • Kapaciteta kvadratnega milimetra: 16 / 25 mm²
    • Število gnezd: 2
    • AWG: 6 / 4
    • brunirani
    • z nedrsečimi plastičnimi pokrovi

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico