Klešče za stiskanje

Št. art.: 97 52 19
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 97 52 19
EAN/GTIN 4003773052142
Številka proizvajalca 97 52 19
L-število L70010 725

Opis

Opis:

  • za električne povezave brez spajkanja
  • do 30 % manjša ročna sila v primerjavi s standardnimi kleščami za stiskanje zaradi prenosa ročice
  • Konstantno visoka kakovost stiskanja zaradi natančnih vložkov in pozitivnega zaklepa (možnost odklenitve)
  • Tlak stiskanja je natančno nastavljen (kalibriran) v tovarni
  • Dvoročno upravljanje za enostavno stiskanje velikih presekov vodnikov
  • dobro upravljanje zaradi uravnoteženega težišča, nagnjene glave in ergonomsko oblikovanih ročajev
  • Vstavka za stiskanje ni mogoče zamenjati

Lastnosti:

  • Uporaba: izolirani + neizolirani okovi za konce žic
  • Kapaciteta kvadratnega milimetra: 35 - 50 mm²
  • Število gnezd: 2
  • AWG: 2 / 0
  • brunirani
  • z nedrsečimi plastičnimi pokrovi

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico