Klešče za stiskanje

Št. art.: 97 52 13
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 97 52 13
EAN/GTIN 4003773048084
Številka proizvajalca 97 52 13
L-število L70010 664

Opis

Opis:

  • za električne povezave brez spajkanja
  • do 30 % manjša ročna sila v primerjavi s standardnimi kleščami za stiskanje zaradi prenosa ročice
  • Konstantno visoka kakovost stiskanja zaradi natančnih vložkov in pozitivnega zaklepa (možnost odklenitve)
  • Tlak stiskanja je natančno nastavljen (kalibriran) v tovarni
  • Dvoročno upravljanje za enostavno stiskanje velikih presekov vodnikov
  • dobro upravljanje zaradi uravnoteženega težišča, nagnjene glave in ergonomsko oblikovanih ročajev
  • Vstavka za stiskanje ni mogoče zamenjati

Lastnosti:

  • Uporaba: neizolirane vpenjalne, cevne in kompresijske kabelske zanke po DIN 46234 in DIN 46235 ter neizolirani vpenjalni, čelni in kompresijski konektorji po DIN 46341 in DIN 46267
  • Kapaciteta kvadratnega milimetra: 0,5 - 10 mm²
  • Število gnezd: 4
  • AWG: 20 - 8
  • brunirani
  • z nedrsečimi plastičnimi pokrovi