klešče za stiskanje za zahodne vtiče

Št. art.: 97 51 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Stiskalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 97 51 12
    EAN/GTIN 4003773043188
    Številka proizvajalca 97 51 12
    L-število L70010 178

    Opis

    Opis:

    • Izboljšan mehanizem odpiranja, optimizirana zasnova, manjša teža
    • Vijačenje 4-, 6- in 8-polnih zahodnih vtičev
    • za rezanje in odstranjevanje ravnega, neekraniranega telefonskega kabla
    • natančen postopek stiskanja zaradi vzporednega stiskanja
    • konstantno visoka kakovost stiskanja zaradi pozitivnega zaklepa (lahko se odklene)
    • Povečanje sile z vzvodnim prenosom za delo z nizko utrujenostjo
    • Za zahodne vtiče tipa RJ 10 (širina 7,65 mm), RJ 11/12 (širina 9,65 mm) in RJ 45 (širina 11,68 mm), dolga izvedba
    • z rezalnikom dolžine in nožem za odstranjevanje trakov za ravne kable dolžine 6 in 12 mm
    • Brušena glava, ročaji z dvobarvnimi večkomponentnimi tulci
    • z dodatno funkcijo odstranjevanja trakov za okrogle kable

    Lastnosti:

    • Kapaciteta: RJ 10 (4-polni) 7,65 mm RJ 11/12 (6-polni) 9,65 mm RJ 45 (8-polni) 11,68 mm
    • Število gnezd: 3
    • Področje uporabe: zahodni vtič
    • brunirani
    • z večkomponentno prevleko

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico