Optični priključek z vpenjalnim vložkom

Št. art.: 97 49 87
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Orodje za stiskanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 97 49 87
    EAN/GTIN 4003773043331
    Številka proizvajalca 97 49 87
    L-število L70010 434

    Opis

    Opis:

    • Uporaba: Optični konektorji, npr. FSMA, ST in MIC konektorji Tulci: 9,5 mm

    Lastnosti:

    • Uporaba: Optični konektorji, npr. FSMA; konektorji ST in MIC
    • Število gnezd: 1
    • Dimenzija stiskanja SW mm: 8,7 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico