komplet vpenjalnih matric F-plug

Št. art.: 97 49 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Orodje za stiskanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 97 49 20
    EAN/GTIN 4003773045069
    Številka proizvajalca 97 49 20
    L-število L70010 1608

    Opis

    Opis:

    • Uporaba: F-vtič za TV + satelitski priključek Tulci: 7,7, 9,5, 9,5 mm

    Lastnosti:

    • Uporaba: F-vtič za TV + satelitsko povezavo
    • Število gnezd: 3
    • Velikost stiskanja SW mm: 7 / 8,4 / 8,1 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico