komplet matric za stiskanje dvojnih žičnih ovojev

Št. art.: 97 49 18
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
Vrsta izdelka Orodje za stiskanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 97 49 18
EAN/GTIN 4003773063186
Številka proizvajalca 97 49 18
L-število L70010 1019

Opis

Opis:

  • Odobreno stiskanje v skladu z UL v povezavi s KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Odobritev UL v povezavi s KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Uporaba: Dvojni zaključki za dva gibka vodnika 2x6 / 2x10 / 2x16 mm²

Lastnosti:

  • Uporaba: Dvojni zaključki za namestitev dveh prožnih vodnikov
  • Kapaciteta kvadratnega milimetra: 6 / 10 / 16 mm²
  • Število gnezd: 3
  • AWG: 2 x 10 / 2 x 8 / 2 x 6

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico