komplet stiskalnih matric za ušesne čepke

Št. art.: 97 49 15
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
Vrsta izdelka Orodje za stiskanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 97 49 15
EAN/GTIN 4003773043164
Številka proizvajalca 97 49 15
L-število L70010 377

Opis

Opis:

  • Uporaba: konektorji z zastavico in neizolirani, odprti konektorji (širina konektorja 6,3 mm) 1,25-2,5 + 3,0-6,0 mm²

Lastnosti:

  • Uporaba: 1. Crimpnest: Za priključke z ušesi ali kotne ploščate vtičnice po DIN 46346, oblika A (1,5-2,5 mm²)2 + 3 Crimpnest: Za neizolirane odprte ploščate priključke (ravna izvedba) po DIN 46247 (2,5-6 mm²)
  • Kapaciteta kvadratnega milimetra: 1,25 - 2,5 / 3 - 6 mm²
  • Število gnezd: 2
  • AWG: 12 - 10

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico