komplet matric za stiskanje za čelne priključke

Št. art.: 97 49 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Orodje za stiskanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 97 49 14
    EAN/GTIN 4003773077756
    Številka proizvajalca 97 49 14
    L-število L70010 1470

    Opis

    Opis:

    • Uporaba: za neizolirane kabelske okove, cevne in kompresijske spojke po DIN 46234 in DIN 46235 ter neizolirane kabelske spojke po DIN 46341 in DIN 46267 0,5 - 10 mm²

    Lastnosti:

    • Uporaba: za neizolirane kabelske okove, cevne in kompresijske spojke po DIN 46234 in DIN 46235 ter neizolirane kabelske spojke po DIN 46341 in DIN 46267
    • Kapaciteta kvadratnega milimetra: 0,5 - 10 mm²
    • Število gnezd: 4
    • AWG: 20 - 8

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico