Komplet matric za stiskanje žičnih ovojev

Št. art.: 97 49 08
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Orodje za stiskanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 97 49 08
    EAN/GTIN 4003773030874
    Številka proizvajalca 97 49 08
    L-število L70010 1734

    Opis

    Opis:

    • Odobreno stiskanje v skladu z UL v povezavi s KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
    • Odobritev UL v povezavi s KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
    • Uporaba: izolirani + neizolirani okovi za konce žic

    Lastnosti:

    • Uporaba: izolirani + neizolirani okovi za konce žic
    • Kapaciteta kvadratnega milimetra: 0,25 - 6 mm²
    • Število gnezd: 5
    • AWG: 24 - 10

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico