Nadomestni vložek insul. Vtič/ vtičnica 97 33 0X

Št. art.: 97 39 06
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 97 39 06
EAN/GTIN 4003773070085
Številka proizvajalca 97 39 06
L-število L70010 1128

Opis

Opis:

  • samo eno orodje za najpogostejše aplikacije stiskanja
  • hitra in enostavna menjava vpenjalnih matric brez dodatnega orodja
  • varno in zanesljivo shranjevanje zamenljivih vložkov v okroglo posodo
  • udobne, zmogljive klešče za stiskanje profesionalne kakovosti
  • zanesljivi rezultati stiskanja kot pri trajno nameščenih stiskalnih matricah
  • Konstantno visoka kakovost stiskanja zaradi natančnih vložkov in pozitivnega zaklepa (možnost odklenitve)

Lastnosti:

  • Uporaba: izolirani kabelski nastavki, konektorji + priključki
  • Kapaciteta kvadratnega milimetra: 0,5 - 6,0 mm²
  • Število gnezd: 3
  • AWG: 20 - 10

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico