Komplet vijakov DRALL+ i.TCS št. TCS 4620/4640 1/3 7 kosov.

Št. art.: 96838784
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96838784
EAN/GTIN 4018754222193
Številka proizvajalca 96838784
L-število L60010 5848

Opis

Opis:

  • S 2-komponentnim ročajem
  • Kromiran vanadij, mat kromiran
  • 175 x 350 x 40 mm
Vsebina 7 del:
  • 4 ploščat izvijač št. 4620:gr. 1 (0,6 x 3,5 x 4 mm); velikost 2 (0,8 x 1,0 x 100 mm); velikost 3 (4,0 x 5,5 x 6,5 mm); velikost 75 (1,2 x 125 x 150 mm)
  • 3 križni izvijač št. 4640:PZ1; PZ2; PZ3

Lastnosti:

  • Število orodij: 7
  • Razdelitev predalov: 1/3
  • Teža: 410 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico