1/2″ Orodje i.TCS št. TCS 52/14/4 1/3 18 kosov.

Št. art.: 96838781
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
Izvedba mit Werkzeugsortiment
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96838781
EAN/GTIN 4018754222162
Številka proizvajalca 96838781
L-število L60010 5334

Opis

Opis:

  • 175 x 350 x 50 mm
Vsebina 18 del:
  • 14 vtičnici 1/2″ No. 52:10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30 mm
  • 2 razširitve 1/2″ No. 509:L.130; 255 mm
  • 1 univerzalni zglob 1 71/2″ Št. 510:L.1 mm
  • 1 račno 1/2″ No. 512:L.265,5 mm

Lastnosti:

  • Število orodij: 18
  • Razdelitev predalov: 1/3
  • Višina mm (h): 50 mm
  • Dolžina [mm): 350 mm
  • Teža: 2510 g
  • Širina mm (b): 175 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico