Dvojni ključ z odprtim koncem i.TCS št. TCS 10A/9 1/3 9 kosov.

Št. art.: 96838779
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
Izvedba mit Werkzeugsortiment
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96838779
EAN/GTIN 4018754191284
Številka proizvajalca 96838779
L-število L60010 4723

Opis

Opis:

  • Ključ s palci, neenake širine ključa v vložku sistema za upravljanje zdravljenja
  • Ravna različica, položaj čeljusti 15°
  • Stabilna, tanka in lahka inteligentna konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • Nedrseča, koži prijazna površina zahvaljujoč okrogli obdelavi STAHLWILLE
  • izjemno vzdržljiv, izjemno vzdržljiv
  • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • DIN 3110, ISO 10102
  • 175 x 350 x 70 mm
Vsebina 9 del:
  • dvojni odprti ključ št. 4a: x 5/16; 1/2 x 11/10; 3/8 x 7/16; 1/4 x 9/16; 19/32 x 9 /4; 5/8 x 3/16; 3/4 x 7/8; 25/32 x 13/16; 15/16 x 1; 1 1/8 x 1 5/16″

Lastnosti:

  • Število orodij: 9
  • Razpon: 1/4x5/16 - 1.1/8x1.5/16
  • Vsebina: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 19/32 x 11/16; 5/8 x 3/4; 3/4 x 7/8; 25/32 x 13/16; 15/16 x 1; 1 1/8 x 1 5/16″
  • Teža: 1555 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico