Orodje IMPACT i.TCS št. TCS 50IMP/51IMP/19 1/3 19 kosov.

Št. art.: 96838777
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
    Izvedba mit Werkzeugsortiment
    Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 96838777
    EAN/GTIN 4018754178759
    Številka proizvajalca 96838777
    L-število L60010 5311

    Opis

    Opis:

    • 170 x 350 x 50 mm
    Vsebina 19 del:
    • 11 UDARNIH vtičnic 1/2″ No. 50 IMP: 10; 17; 15; 16; 13; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
    • 8 UDARNIH vtičnic 1/2″ No. 51 IMP: 13; 19; 17; 18; 15; 21; 22; 24 mm

    Lastnosti:

    • Število orodij: 19
    • Teža: 3960 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico