Orodje i.TCS št. TCS 49/1049/2049/45TX/49TX 1/3 24 kosov.

Št. art.: 96838772
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
    Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 96838772
    EAN/GTIN 4018754172672
    Številka proizvajalca 96838772
    L-število L60010 5018

    Opis

    Opis:

    • 175 x 350 x 40 mm
    Vsebina 24 del:
    • 6 INHEX vložki 3/8″ Št. 49: 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
    • 1 INHEX vložek 3/8″ Št. 1049: 7 mm
    • 5 INHEX vložki 3/8″ Št. 2049: 4; 5; 6; 8; 10 mm
    • 6 45 TORX IZVIJAČEV VLOŽKE, 3/8″ ŠT. 3TX: E5; E6; E7; E8; E10;
    • 6 49 TORX IZVIJAČEV VLOŽKE, 3/8″ ŠT 3TX: T10; T15; T20; T25; T30;

    Lastnosti:

    • Število orodij: 24
    • Razdelitev predalov: 1/3
    • Višina mm (h): 40 mm
    • Dolžina [mm): 350 mm
    • Teža: 1188 g
    • Širina mm (b): 175 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico