Orodje i.TCS št. TCS 12025-13110/11 3/3 11 kosov

Št. art.: 96838759
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
Izvedba mit Werkzeugsortiment
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96838759
EAN/GTIN 4018754163656
Številka proizvajalca 96838759
L-število L60010 3931

Opis

Opis:

Nabor orodij v vložku TCS 11-delni:
  • 1 strgalo za tesnjenje št. 12718-2 k N: L.265 mm
  • 1 okrogla datoteka v delavnici, cut 2 Nr.12025-2 k: L.210 mm
  • 1 Datoteka v delavnici št. 12030:L.260 mm
  • 1 Slika v delavnici, trikotna, rez 2 št. 12035-2 k: L.210 mm
  • 1 Delavniška datoteka ploščata št. 12036-2 k: L.260 mm
  • 1 lok kovinske žage št. 12050: L.465 mm
  • 1 nož za kabel št. 12320: rezilo L.90 mm
  • 1 Velikost valjčnega jermena št. 12935/3: trak L.3 m z omaricami
  • 1 zatič št. 12321: dolžina 250 mm
  • 1 jeklena tehtnica št. 13110: L.300 mm
  • 1 varnostni nož (rezalnik) št. 12965 N: L.174 mm
  • Dimenzije vložka: 530 x 350 x 35 mm

Lastnosti:

  • Število orodij: 11
  • Razdelitev predalov: 3/3
  • Višina mm (h): 35 mm
  • Dolžina [mm): 350 mm
  • Teža: 2410 g
  • Širina mm (b): 530 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico