Orodje i.TCS št. TCS 456/16/6 1/3 22 kosov.

Št. art.: 96838752
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96838752
EAN/GTIN 4018754163588
Številka proizvajalca 96838752
L-število L60010 5762

Opis

Opis:

  • 175 x 350 x 45 mm
Vsebina 22 del:
  • 16 vtičnici 3/8″ No. 456: 7; 11; 9; 10; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 1 prečni ročaj 3/8″ No. 425:L.165 mm
  • 3 razširitve 3/8″ No. 427:L.76; 160; 240 mm
  • 1 univerzalni zglob 3 46/8″ Št. 428:L.1 mm
  • 1 račna 3/8″ Št. 435: L.193 mm

Lastnosti:

  • Število orodij: 22
  • Razdelitev predalov: 1/3
  • Višina mm (h): 40 mm
  • Dolžina [mm): 350 mm
  • Teža: 1465 g
  • Širina mm (b): 175 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico