Komplet vijakov DRALL+ i.TCS št. TCS 4620/4630 1/3 7 kosov.

Št. art.: 96838278
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
Izvedba mit Werkzeugsortiment
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96838278
EAN/GTIN 4018754186259
Številka proizvajalca 96838278
L-število L60010 3794

Opis

Opis:

  • 175 x 350 x 35 mm
Vsebina 7 del:
  • 4 ploščat izvijač št. 4620:gr. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm):GR. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm);sk. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm);sk. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • 3 #4630 Phillips izvijač : PH1; PH2; PH3

Lastnosti:

  • Število orodij: 7
  • Razdelitev predalov: 1/3
  • Teža: 590 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico