Kombinirani ključ i.TCS št. TCS 13/18,6-24MM 3/3 18 kosov.

Št. art.: 96838183
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
    Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 96838183
    EAN/GTIN 4018754137657
    Številka proizvajalca 96838183

    Opis

    Opis:

    • 530 x 350 x 35 mm
    Vsebina 18 del:
    • 18 viličasti ključ št. 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm

    Lastnosti:

    • Število orodij: 18
    • Razpon: 6 - 24
    • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
    • Vsebina: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
    • DIN: DIN 3113 Form B
    • Teža: 2040 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico