Komplet vijačnih nastavkov INHEX št. TCS 54KK/5 5 kosov

Št. art.: 96838116
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96838116
EAN/GTIN 4018754328383
Številka proizvajalca 96838116
L-število L60010 7278

Opis

Opis:

  • Komplet vstavkov izvijačev INHEX v vložku TCS
  • z okroglo glavo
  • Za vijake z glavo vtičnice
  • Kot zasuka do 25° na vsako stran
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • 175 x 175 x 30 mm
  • Ponudba orodij v modularnem sistemu za nadzor orodij (TCS) - integrirana varnost
Vsebina 5 kosov:
5 izvijačev št. 54 KK: 5; 10; 7; 8; 6 mm

Lastnosti:

  • Število orodij: 5
  • Teža: 505 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico