Orodje št. ES 1/4+10760CV 1/3 27 kosov.

Št. art.: 96838110
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
Izvedba mit Werkzeugsortiment
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96838110
EAN/GTIN 4018754095612
Številka proizvajalca 96838110
L-število L60010 1589

Opis

Opis:

  • 175 x 350 x 41 mm
Vsebina 27 del:
  • 10 vtičnici 1/4″ No. 40:5,5; 9; 7; 8; 6; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 1 Pritisni ročaj 1/4″ No. 400:L. 150 mm
  • 1 prečni ročaj 1/4″ No. 404:L.116 mm
  • 2 razširitve 1/4″ No. 405:L.54; 150 mm
  • 1 zgibni zglob št. 407:L.38 mm
  • 1-bitno držalo 1/4″ No. 412:L. 25 mm
  • 1 Ratchet 1/4″ No. 415:L. 117 mm
  • 10 kotni izvijač št. 10760 CV: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm

Lastnosti:

  • Število orodij: 27
  • Razdelitev predalov: 1/3
  • Višina mm (h): 41 mm
  • Dolžina [mm): 175 mm
  • Teža: 1035 g
  • Širina mm (b): 350 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico