Orodje i.TCS št. TCS 40/456/52/78/19 3/3 97 kosov.

Št. art.: 96832095
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
Izvedba Z garnituro orodja
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96832095
EAN/GTIN 4018754209224
Številka proizvajalca 96832095
L-število L60010 4686

Opis

Opis:

  • 530 x 350 x 60 mm
Vsebina 97 del:
  • 11 vtičnici 1/4″ No. 40: 4; 7; 5,5; 6; 5; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 2 vtičnic 1/4″, TORX No 40 TX: E8; E10
  • 5 INHEX vložki 1/4″ No. 44 k: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 8 44 izvijačev vložki 1/4″, TORX, z luknjo št. 1KTXB: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 Pritisni ročaj 1/4″ No. 400:L. 150 mm
  • 1 prečni ročaj 1/4″ No. 404:L.116 mm
  • 2 razširitve 1/4″ No. 405:L.54; 100 mm
  • 1 univerzalni zglob 1 38/4″ Št. 407:L.1 mm
  • 1-bitno držalo 1/4″ No. 412:L.25 mm
  • 1 račno 1/4″ No. 415:L.117 mm
  • 4 3/8″ VTIČNICE, TORX ŠT. 45 4TX: E8; E10; E12; E14
  • 3 INHEX vložki 3/8″ Št. 49: 5; 6; 8 mm
  • 2 49 vtičnic 3/8″, TORX št. 4TX: T25; T45
  • 1 prečni ročaj 3/8″ No. 425:L.165 mm
  • 2 razširitve 3/8″ No. 427:L.76; 240 mm
  • 1 kardanski zglob 3 46/8″ Št. 428: L.1 mm
  • 1 Reducer No. 431:1/4″ zunanji kvadrat 3/8″ notranji kvadrat
  • 1 širitveni kos št. 432:1/2″ zunanji kvadrat 3/8″ notranji kvadrat
  • 1 račno 3/8″ No. 435:L.193 mm
  • 15 vtičnici 3/8″ No. 456: 8; 12; 10; 11; 9; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 17 vtičnici 1/2″ No. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
  • 2 INHEX vložki št. 54:1/2″ notranji kvadrat 10; 12 mm
  • 4 54 izvijač vstavite 1/2″ No. 3TX: T40; T50; T55; T60
  • 1 prečni ročaj 1/2″ No. 506:L.300 mm
  • 2 razširitve 1/2″ No. 509:L.130; 255 mm
  • 1 univerzalni zglob 1 71/2″ Št. 510:L.1 mm
  • 1 račno 1/2″ No. 512:L.265,5 mm
  • 1 Reducer No. 513:3/8″ zunanji kvadrat 1/2″ notranji kvadrat
  • 2 1054 TORX 1/2″ No.3TX: T50; vložki izvijačev T55
  • 2 2054 TORX 1/2″ Št. 3TX: T40; vložki izvijača T45

Lastnosti:

  • Število orodij: 97
  • Razdelitev predalov: 3/3
  • Višina mm (h): 60 mm
  • Dolžina [mm): 350 mm
  • Teža: 7000 g
  • Širina mm (b): 530 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico