Komplet vijakov DRALL+ i.TCS št. TCS 4620/4660 VDE 3/3 18 kosov.

Št. art.: 96831179
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
Izvedba mit Werkzeugsortiment
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96831179
EAN/GTIN 4018754186136
Številka proizvajalca 96831179
L-število L60010 3842

Opis

Opis:

  • 530 x 350 x 40 mm
Vsebina 18 del:
  • 6 ploščat izvijač št. 4620:gr. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm);sk. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm);sk. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm);sk. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm);sk. 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm);sk. 7 (2,0 x 12,0 x 200 mm)
  • 1 ploščat izvijač št. 4628:gr. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
  • 3 #4630 Phillips izvijač : PH1; PH2; PH3
  • 1 # 4632 Phillips izvijač : PH4
  • 3 križni izvijač št. 4640:PZ0; PZ1; PZ2
  • 1 VDE ploščati izvijač št. 4660 VDE :GR. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm)
  • 1 ploščat izvijač št. 4724:gr. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
  • 1 # 4734 Phillips izvijač :PH2
  • 1 križni izvijač št. 4744:PZ1

Lastnosti:

  • Število orodij: 18
  • Razdelitev predalov: 3/3
  • Teža: 1689 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico