Opis:
- Varno vgrajen v modularni sistem vstavljanja orodja (TCS)
Vsebina 69-delni:- 2 šesterokotne vtičnice vložki 1/4 ″ No. 40: 4; 4,5 mm
- 11 vtičnice vložki z dvojno šesterokotnik 1/4 ″ No 40 D: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 6 vtičnice vložki 3/8 ″ No. 45: 15; 17; 19; 21; 22; 24 mm
- 4 vtičnice vložki 3/8 ″ No. 46: 15; 17; 19; 21 mm
- 2 QuickRelease razširitve 1/4 ″ No. 408 QR: L. 55; 150 mm
- 1 QuickRelease univerzalni spoj 1/4 ″No. 407/1 QR: L. 45 mm
- 1 širitveni kos št. 409 M: 1/4 do 3/8″
- 1 QuickRelease fino zobati ratch 1/4 ″ No. 415 QR N: L. 117 mm
- 1-bitna fina zobata račka 1/4 ″ No. 415 SGB N: L. 117 mm
- 1-bitni nosilec 1/4 ″ No. 412: L. 25 mm
- 2 QuickRelease razširitve 3/8 ″ No. 426 QR: L. 75; 240 mm
- 1 QuickRelease univerzalni spoj 3/8 ″ No. 428/1 QR: L. 60 mm1 reduktor 3/8″ do 1/4 ″ No. 431: L. 28 mm
1 širitveni kos
št. 432 M: 3/8 na 1 / 2 ″
1 QuickRelease fino zobati ratch 3 / 8 ″
No 435 QR N: L. 193 mm
1-bitno držalo 5/16 ″
No. 443: L. 32 mm
1-bitni račni izvijač 1/4 ″
No. 4008-1: L. 250 mm 1-
bitni okvir
št. 1208: 1 držalo za hitro sprostitev 1/4″, L. 25 mm: SL4.5;15 2;8 1 1 mm , PH1;4 6;4 (20 x) , T6;4;2 , T-SET 8;10;9;5 (8 x) , INHEX 64/64;5/3;1/64;32/16;7/3/7″, adapter 4/32 ″32 KT/30 KT, 6-delni 1 Plug-in ročaj 2/6,5 400″ No. 3
: L. 150 mm
Lastnosti:
- Notranji kvadrat pogona (palci): 1/4, 3/8, 1/2″
- Število orodij: 69 St.
- Masa (g): 2550 g.