Garnitura ključev za obroče z ročajem ODPRTA RATCH TCS 17A/5 1/4 - 9/16″ 5tlg

Št. art.: 96830653
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
Številka izdelka 96830653
EAN/GTIN 4018754344857
Številka proizvajalca 96830653
L-število L60010 8219

Opis

Opis:

  • Komplet viličastih ključev z ragljičnim obročkom z enakimi velikostmi ključev
  • Stran obroča ravna, stran čeljusti je nagnjena za 15°
  • Povečana povezava med usti in jaškom
  • Stabilna, tanka in lahka inteligentna konstrukcija
  • Privijanje na desni strani z vklopom obročka
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • Nedrseč, prijeten občutek zahvaljujoč okrogli obdelavi STAHLWILLE
  • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Varno vgrajen v modularni sistem vstavljanja orodja (TCS)
Vsebina 5 del:
  • 5 ključ za račni obroč št. 17 A: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 9/16″

Lastnosti:

  • Število orodij: 5
  • Razpon: 1/4 - 9/16″
  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico