Wkz.assortment Nr.TCS 6501-6602/4N 1/3 4pcs.

Št. art.: 96830622
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
    Izvedba mit Werkzeugsortiment
    Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 96830622
    EAN/GTIN 4018754179541
    Številka proizvajalca 96830622
    L-število L60010 3491

    Opis

    Opis:

    • 175 x 350 x 35 mm
    Vsebina 4 del:
    • 1 kombinirane klešče št. 6501: L. 180 mm
    • 1 klešče za nosne klešče št 6529: L.200 mm
    • 1 klešče za vodno črpalko FastGRIP št. 6572: L.240 mm
    • 1 stranski rezalnik s silo št. 6602: L.160 mm

    Lastnosti:

    • Število orodij: 4
    • Razdelitev predalov: 1/3
    • Višina mm (h): 35 mm
    • Dolžina [mm): 345 mm
    • Teža: 1145 g
    • Širina mm (b): 180 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico