Orodje TORX i.TCS št. TCS TX/57 MF N 2/3 57 kosov.

Št. art.: 96830450
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96830450
EAN/GTIN 4018754186105
Številka proizvajalca 96830450
L-število L60010 3605

Opis

Opis:

  • 350 x 350 x 75 mm
Vsebina 55 del:
  • 4 ključ z dvojnim obročem št. 21 3TX: E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; E20 x E24
  • 5 40 VTIČNICA VLOŽKI 1/4″ NO.3TX: E4; E5; E6; E7; E8
  • 1-bitno držalo 1/4″ No. 412:L.25 mm
  • 1-bitna fino zobata račna 1/4″ No. 415 SGB N: L. 117 mm
  • 3 45 vtičnica vložki 3/8″ No.3TX: E10; E12; E14
  • 2 49 izvijač vstavite 3/8″ No. 3TX: T40; T45
  • 1-bitno držalo 3/8″ No. 442: L.32 mm
  • 4 50 VTIČNIC TORX, 1/2″ NO.2TX: E16; E18; E20; E24
  • 3 54 TORX izvijačev vložke, 1/2″ Št. 3TX: T50; T55; T60
  • 5 BITOV TORX ŠT. 1410-1427: T6; T7; T8; T9; T25
  • 6 BITOV TORX ŠT. 1440-1446: T10; T15; T20; T25; T30;
  • 10 TORX ŠT 4650 IZVIJAČ : T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30
  • 9 TORX ŠT 10766/9 KOTNI IZVIJAČ : T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

Lastnosti:

  • Število orodij: 57
  • Razdelitev predalov: 2/3
  • Višina mm (h): 60 mm
  • Dolžina [mm): 350 mm
  • Teža: 2060 g
  • Širina mm (b): 350 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico