Garnitura vtičnic št. TCS 3/8 palca 456/16/4 MF QR 1/3 20 kosov.

Št. art.: 96830371
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
Izvedba mit Werkzeugsortiment
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96830371
EAN/GTIN 4018754291816
Številka proizvajalca 96830371

Opis

Opis:

  • 175 x 350 x 45 mm
Vsebina 20 del:
  • 16 vtičnici 3/8″ No. 456:7; 11; 9; 10; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 2 Quickrelease razširitve 3/8″ No. 427 QR:L.160; 240 mm
  • 1 Univerzalni spoj Quickrelease 3/8″ Št. 428 QR:L.46 mm
  • 1 QuickRelease fino zobati raglja 3/8″ No. 435 QR N:L. 193 mm

Lastnosti:

  • Število orodij: 20
  • Zunanji kvadratni pogon (palec): 3/8″
  • Višina mm (h): 45 mm
  • Dolžina [mm): 342 mm
  • Teža: 1123 g
  • Širina mm (b): 173 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico