Komplet orodja št. TCS 40/35/9 QR 1/3 44 kosov.

Št. art.: 96830366
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
    Izvedba mit Werkzeugsortiment
    Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 96830366
    EAN/GTIN 4018754291786
    Številka proizvajalca 96830366
    L-število L60010 6751

    Opis

    Opis:

    • 175 x 350 x 40 mm
    Vsebina 44 del:
    • 11 vtičnici 1/4″ No. 40:5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    • 12 vtičnici 1/4″ No. 40 L: 4; 6; 5; 5,5; 4,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    • 3 vstavkov izvijačev z režami, 1/4″ No. 41 k: 1/4″ notranji kvadrat, reža 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm
    • 5 INHEX vložki 1/4″ No. 44 k: 3; 4; 5; 6; 8 mm
    • 4 vstavki križnih izvijačev, 1/4″ Št. 44 P: PH1; FAZA 2; PH3; PH4
    • 1 Quickrelease potisni ročaj 1/4″ No. 400 QR:L.150 mm
    • 1 Quickrelease prečni ročaj 1/4″ No. 404 QR:L.116 mm
    • 3 Quickrelease razširitve 1/4″ No. 405 QR:L.54; 100: 150 mm
    • 1 Univerzalni spoj Quickrelease 1/4″ Št. 407 QR:L.38 mm
    • 1 širitveni kos št. 409:3/8″ zunanji kvadrat 1/4″ notranji kvadrat
    • 1-bitno držalo 1/4″ No. 412: L.25 mm
    • 1 QuickRelease fino zobati raglja 1/4″ No. 415 QR N:L. 117 mm

    Lastnosti:

    • Število orodij: 44
    • Razdelitev predalov: 1/3
    • Višina mm (h): 40 mm
    • Dolžina [mm): 350 mm
    • Teža: 1045 g
    • Širina mm (b): 175 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico