Komplet orodja št. TCS 1/2 ZOLL-512/6 QR 1/3 6 kosov.

Št. art.: 96830362
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
Izvedba Z garnituro orodja
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96830362
EAN/GTIN 4018754291748
Številka proizvajalca 96830362

Opis

Opis:

  • 175 x 350 x 35 mm
Vsebina 6 del:
  • 1 Quickrelease prečni ročaj 1/2″ No. 506 QR:L.300 mm
  • 3 Quickrelease razširitve 1/2″ No. 509 QR:L.52; 130; 255 mm
  • 1 Univerzalni spoj Quickrelease 1/2″ Št. 510 QR:L.80 mm
  • 1 QuickRelease fino zobati raglja 1/2″ No. 512 QR N:L. 265,5 mm

Lastnosti:

  • Število orodij: 6
  • Razdelitev predalov: 1/3
  • Višina mm (h): 35 mm
  • Dolžina [mm): 350 mm
  • Teža: 1845 g
  • Širina mm (b): 175 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico