Orodje 3/8″ i.TCS št. TCS 456/16/4 MF 1/3 20 kosov.

Št. art.: 96830357
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96830357
EAN/GTIN 4018754175284
Številka proizvajalca 96830357
L-število L60010 3236

Opis

Opis:

  • 175 x 350 x 45 mm
Vsebina 20 del:
  • 16 vtičnica vložki 3/8″ No. 456: 3/8″ notranji kvadrat 7; 11; 9; 10; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 2 podaljškov 3/8″ No. 427: L.125; 240 mm
  • 1 kardanski zglob 3 46/8″ Št. 428: L.1 mm
  • 1 račna 3/8″ Št. 435: L.193 mm

Lastnosti:

  • Število orodij: 20
  • Razdelitev predalov: 1/3
  • Višina mm (h): 45 mm
  • Dolžina [mm): 350 mm
  • Teža: 1123 g
  • Širina mm (b): 175 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico