Dvojni obročni ključ i.TCS No.TCS 20/8,6X7-19X22MM MF 1/3 8 kosov.

Št. art.: 96830356
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96830356
EAN/GTIN 4018754175277
Številka proizvajalca 96830356
L-število L60010 3196

Opis

Opis:

  • 175 x 350 x 45 mm
  • 8-delna

Lastnosti:

  • Število orodij: 8
  • Razpon: 6x7 - 19x22
  • Vsebina: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22 mm
  • Teža: 1323 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico