TCS vložek TCS 11 821/40 40 kosov.

Št. art.: 96830274
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
Številka izdelka 96830274
EAN/GTIN 4018754335657
Številka proizvajalca 96830274

Opis

Opis:

Vsebina, 40 del:
  • 9 IZVIJAČ VSTAVITE TORX® 1/2″ NO. 54 TX: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
  • 10 izvijačev za vijake s šesterokotno glavo, 1/2″ št. 54: 4; 8; 6; 7; 5; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 2 izvijačev za TORX®, 1/2″ No. 1054 TX: T30; T50
  • 2 izvijačev za vijake s šesterokotno glavo, 1/2″ No. 1054/2054: 6; 8 mm
  • 4 izvijačev za vijake s šesterokotno glavo, 1/4″ No 44: 3; 4; 5; 6 mm
  • 8 izvijačev za TORX®, 1/4″ No. 44 KTX: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 5 izvijačev za vijake s šesterokotno glavo 1/4″ No. 44 k: 3; 8; 5; 6; 4 mm

Lastnosti:

  • Število orodij: 40
  • Razdelitev predalov: 2/3
  • Višina mm (h): 50 mm
  • Dolžina [mm): 365 mm
  • Širina mm (b): 350 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico