TCS vložek TCS 10 821/4 4 kosi.

Št. art.: 96830273
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
    Številka izdelka 96830273
    EAN/GTIN 4018754335640
    Številka proizvajalca 96830273
    L-število L60010 7912

    Opis

    Opis:

    Vsebina, 4 del:
    • 1 klešče za varovalne obročke št. 6546: A21
    • 1 klešče za varovalne obročke št. 6543: J2
    • 1 klešče za varovalne obročke št. 6545: A2
    • 1 klešče za varovalne obročke št. 6544: J21

    Lastnosti:

    • Število orodij: 4
    • Razdelitev predalov: 1/3
    • Višina mm (h): 30 mm
    • Dolžina [mm): 350 mm
    • Širina mm (b): 170 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico