TCS vložek TCS 3 821/4 4 kosi.

Št. art.: 96830266
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
    Številka izdelka 96830266
    EAN/GTIN 4018754335435
    Številka proizvajalca 96830266
    L-število L60010 7846

    Opis

    Opis:

    Vsebina, 4 del:
    • 1 klešče vodne črpalke št. 6551: 240 mm
    • 1 stranski rezalnik št. 6602: 160 mm
    • 1 klešče za nosne klešče št 6529: 200 mm
    • 1 kombinirane klešče št. 6501 : 180mm

    Lastnosti:

    • Število orodij: 4
    • Razdelitev predalov: 1/3
    • Višina mm (h): 40 mm
    • Dolžina [mm): 370 mm
    • Širina mm (b): 180 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico