TCS vložek TCS 1 821/38 38 kosov

Št. art.: 96830264
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
    Številka izdelka 96830264
    EAN/GTIN 4018754335428
    Številka proizvajalca 96830264
    L-število L60010 7536

    Opis

    Opis:

    Vsebina, 38 del:
    • 11 šesterokotne vtičnice 1/4″ Št. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    • 17 šesterokotne vtičnice 1/2″ Št. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 2 podaljški Quickrelease, 1/4″ Št. 405 QR: 54; 150 mm
    • 1 Quickrelease Ratchet No. 415 QR N: 1/4″
    • 1-bitni konektor št. 3116
      • 2 podaljški Quickrelease, 1/2″ No. 509 QR: 130; 255 mm
      • 1 Quickrelease Ratchet No. 512 QR N: 1/2″
      • 1 prehod s kat. Št. 410: 1/4 na 1/2″
      • 1 prehod s kat. Št. 513: 1/2 na 3/8″
      • 1-bitno držalo št. 412: 1/4″

    Lastnosti:

    • Število orodij: 38
    • Razdelitev predalov: 2/3
    • Višina mm (h): 55 mm
    • Dolžina [mm): 355 mm
    • Širina mm (b): 369 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico