Kombinirani ključ i.TCS št. TCS 13/21,6-34MM 3/3 21 kosov.

Št. art.: 96830174
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
Izvedba Z garnituro orodja
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96830174
EAN/GTIN 4018754152179
Številka proizvajalca 96830174
L-število L60010 2470

Opis

Popis:

  • 530 x 350 x 75 mm
Obsah 21-část:
  • 21 otevřený klíč č. 13: 6; 10; 8; 9; 7; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 21
  • Rozsah: 6 - 36
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Hmotnost: 3710 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico