Kombinirani ključ i.TCS št. TCS 13/17,6-24MM 2/3 17 kosov.

Št. art.: 96830164
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
Izvedba Z garnituro orodja
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96830164
EAN/GTIN 4018754152070
Številka proizvajalca 96830164
L-število L60010 2253

Opis

Opis:

  • 350 x 350 x 60 mm
Vsebina 17 del:
  • 17 viličasti ključ št. 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

Lastnosti:

  • Število orodij: 17
  • Razpon: 6 - 24
  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • Vsebina: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Teža: 1615 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico