Komplet klešč št. TCS WT 6501-6602/7 7 kosov.

Št. art.: 96830118
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
Izvedba mit Werkzeugsortiment
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96830118
EAN/GTIN 4018754248735
Številka proizvajalca 96830118

Opis

Opis:

  • Za predale vozička za orodje št. 13217
  • 460 x 250 x 30 mm
Vsebina 7 del:
  • 1 kombinirane klešče št. 6501: L.180 mm
  • 1 klešče za snežne konice z rezalnim robom št. 6529: L.200 mm
  • 2 klešče za varovalne obročke št. 6543: J2, L.2, 180 mm; št. 6545: A2, L. 180 mm
  • 1 klešče vodne črpalke št. 6551: L.240 mm
  • 1 klešče št. 6564: L.250 mm
  • 1 stranski rezalnik s silo št. 6602: L.160 mm

Lastnosti:

  • Število orodij: 7
  • Višina mm (h): 30 mm
  • Dolžina [mm): 460 mm
  • Teža: 1880 g
  • Širina mm (b): 250 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico