Magnetna čeljust za primeže, par poliuretan, rebrasta, Širina čeljusti: 100mm

Št. art.: 967728 100
Nastavi ceno 2 kos (15,90 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 100 mm
Vrsta pritrditve Trajni magnet
Vrsta vpenjalne površine fino narebrena
Material Poliuretan
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967728 100
EAN/GTIN 4045197974617
Številka proizvajalca 967728 100

Opis

Izvedba:

Čeljusti za primeže iz ekstrudiranega aluminija. Z vgrajenimi trajnimi magneti, primeren za vse primeže z ustrezno širino vpenjalnih čeljusti. Izjemna sila držanja zaradi velike magnetne površine.
Vpenjalne površine iz poliuretana, (elastično, brez trajne deformacije), vpenjalne površine s fino rebrasto površino.

Primerno za:

Vsi modeli primežev.

Opomba:

Nova izvedba s 50 % večjo vpenjalno silo.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico