Magnetna čeljust za primeže, par klobučevina, gladka 100 mm

Št. art.: 967726 100
Nastavi ceno 2 kos (10,85 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 100 mm
Vrsta pritrditve Trajni magnet
Vrsta vpenjalne površine gladka
Material Aluminij / obloga iz klobučevine
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967726 100
EAN/GTIN 4045197974495
Številka proizvajalca 967726 100

Opis

Izvedba:

Čeljusti za primeže iz ekstrudiranega aluminija. Z vgrajenimi trajnimi magneti, primeren za vse primeže z ustrezno širino vpenjalnih čeljusti. Izjemna sila držanja zaradi velike magnetne površine.
Vpenjalne površine z gladko klobučevinasto prevleko.

Primerno za:

Vsi modeli primežev.

Opomba:

Nova izvedba s 50 % večjo vpenjalno silo.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico