Magnetna čeljust za primeže, par aluminij, s prizmo 150 mm

Št. art.: 967723 150
Nastavi ceno 2 kos (17,35 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
176 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 150 mm
Vrsta pritrditve Trajni magnet
Vrsta vpenjalne površine Prizme
Material Aluminij
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967723 150
EAN/GTIN 4045197974334
Številka proizvajalca 967723 150

Opis

Izvedba:

Čeljusti za primeže iz ekstrudiranega aluminija. Z vgrajenimi trajnimi magneti, primeren za vse primeže z ustrezno širino vpenjalnih čeljusti. Izjemna sila držanja zaradi velike magnetne površine.
Vpenjalne površine s prizmami.

Primerno za:

Vsi modeli primežev.

Opomba:

Nova izvedba s 50 % večjo vpenjalno silo.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico