Magnetna čeljust za primeže, par aluminij, gladka, standardna 150 mm

Št. art.: 967721 150
Nastavi ceno 2 kos (14,80 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
223 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 150 mm
Vrsta pritrditve Trajni magnet
Vrsta vpenjalne površine gladka
Material Aluminij
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967721 150
EAN/GTIN 4045197974136
Številka proizvajalca 967721 150

Opis

Izvedba:

Čeljusti za primeže iz ekstrudiranega aluminija. Z vgrajenimi trajnimi magneti, primeren za vse primeže z ustrezno širino vpenjalnih čeljusti. Izjemna sila držanja zaradi velike magnetne površine.
Gladke vpenjalne površine.

Primerno za:

Vsi modeli primežev.

Opomba:

Nova izvedba s 50 % večjo vpenjalno silo.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico