Naprava za zlaganje in nastavljanje višine primeža vklj. s primežem 140 mm

Št. art.: 967565 140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina vpenjalnih čeljusti primeža (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje nastavljanja višine 132 mm
Višina v zloženem stanju 296 mm
Masa 36 kg
Vrsta izdelka Višinsko nastavljive podpore

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967565 140
EAN/GTIN 4045197806666
Številka proizvajalca 967565 140

Opis

Izvedba:

Zelo trdna konstrukcija iz jekla in kovanega jekla. Zelo miren tek in natančno vodenje zaradi natančno obdelanih komponent (CNC obdelava). Izredno močno vpetje zaradi posebne vpenjalne priprave. Hitrejše vpenjanje v poljubnem položaju z varnostno vpenjalno ročico.
Varnostna funkcija: primež se lahko zloži le v pravilnem položaju (ko je fiksirni zatič zaskočen v zarezi dvigalne cevi).

Prednosti:

  • Primež se lahko v povezavi z višinsko nastavljivo oporo brez dodatne vrtljive plošče obrne za 360°.
  • Pri zlaganju pod delovno ploščo nastane prosta delovna površina.
  • Z vgradnjo ohišja z vrati in zaklepanjem se lahko naprava za zlaganje in nastavljanje višine primeža zavaruje pred krajo (ohišje po ponudbi).

Uporaba:

Za natančno prilagoditev primeža na primerno ergonomično delovno višino.

Obseg dobave:

Vključno s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.
primež št. izd. 967100 vel. 140.

Lakiranje:

Srebrno siv

Opomba:

Ni primerno za vgradnjo v ohišje.
Pri zlaganju pustite čeljusti odprte za 50 mm, da bo primež v zloženem položaju poravnan z delovno ploščo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico