Univ. komplet KABELEX® št. 1570/2 KN 12 kosov

Št. art.: 96747304
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
Vrsta izdelka Orodje za predvleko kablov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96747304
EAN/GTIN 4018754261000
Številka proizvajalca 96747304
L-število L60010 5787

Opis

Opis:

  • Vsebina 12 del:
  • Art. 1501, 1502, 1505: Orodja za stiskanje kontaktnih dimenzij D. 1,5; 3,5; 2,3 mm
  • Art. 1511, 1512, 1515: Razstavni rokavi za kontaktne dimenzije D. 1,5; 3,5; 2,3 mm
  • Art. 1553: Orodje za odklepanje konektorjev z enim kanalom za odklepanje ploščatih kontaktov 2,8 in 5,8 mm
  • Art. 1556: Orodje za odklepanje za Micro-Timer II, III kontakti ploski kontakti 1,6 mm
  • Art. 1559: Orodje za sprostitev za kontakte Maxi-Power Timer ploščat kontakt 9,5 mm
  • Art. 1562: Orodje za sprostitev kontakta pit pod
  • Art. 1574: Orodje za odklepanje mikro-Timer I kontaktov in ABS ohišje ploščatih kontaktov 1,6 mm
  • Art. 1591: Orodje za odklepanje vtičev z dvema kanaloma za odklepanje ploščatih kontaktov 2,8 in 5,8 mm

Lastnosti:

  • Število orodij: 12
  • Teža: 1230 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico