Komplet orodja KABELEX® št. 1560 KN 10 kosov.

Št. art.: 96747201
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
Vrsta izdelka Orodje za predvleko kablov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96747201
EAN/GTIN 4018754261741
Številka proizvajalca 96747201
L-število L60010 5675

Opis

Opis:

  • Za krožne konektorje (vklj ABS)
Vsebina 10 del:
  • 1 kosov Št. 1501: Orodje za stiskanje kontaktne dimenzije D. 1,5 mm
  • 1 kosov Št. 1502: Orodje za stiskanje kontaktne dimenzije D. 3,5 mm
  • 1 kosov Št. 1503: Orodje za stiskanje kontaktne dimenzije D. 4,0 mm
  • Pritrdilno objemko sistema ABS ali
  • 2 kosov Št. 1511: Tulec za demontažo za kontaktno dimenzijo D. 1,5 mm (nameščen 1 kosov)
  • 2 kosov Št. 1512: Tulec za demontažo za kontaktno dimenzijo D. 3,5 mm (nameščen 1 kosov)
  • 2 kosov Št. 1513: Tulec za demontažo za kontaktno dimenzijo D. 4,0 mm (nameščen 1 kosov)
  • 1 kos Št. 1523: Pritrdilna tulka (ABS)
  • Lastnosti:

    • Število orodij: 10
    • Teža: 560 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico